KITZ(キッツ)
電動アクチェータ付 ダクタイル製バタフライ EXCN 比例制御
EXCN10010DJU
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
口径・駆動部サイズ
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
口径(A)
100
駆動部サイズ
2
注文コード
75043651
品番
EXCN10010DJU
参考基準価格(税別)
¥510,000
販売価格(税込)
¥560,780
販売価格(税別)
¥
509,800
バスケットに入れる
呼び径(inch)
4
口径(A)
100
質量(kg)
9.2
寸法L(mm)
52
寸法H(mm)
364
駆動部サイズ
2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品豆知識
配管工事を支える補助部材