曜日別特売

電動アクチェータ付 ダクタイル製バタフライ EXD 比例制御EXD20010DJU

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し60日以内出荷とは
この商品は口径・駆動部サイズなど48種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
口径(A)
80
駆動部サイズ
2
注文コード
75045139
品番
EXD20010DJU
参考基準価格(税別)¥556,000販売価格(税込)¥604,780
販売価格(税別)
¥549,800
呼び径(inch)
3
口径(A)
80
材質
ゴムシート/NBR
質量(kg)
9
寸法L(mm)
46
寸法H(mm)
354
材質(弁箱)
FCD450-10
材質(弁棒)
403SS 又は SUS410
駆動部サイズ
2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする