KITZ(キッツ)
電動アクチェータ付 ダクタイル製バタフライ EXD 比例制御 20K
EXD10020DJUE
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
口径
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
口径(A)
200
注文コード
75046110
品番
EXD10020DJUE
参考基準価格(税別)
¥885,000
販売価格(税込)
¥967,780
販売価格(税別)
¥
879,800
バスケットに入れる
寸法L(mm)
60
寸法H(mm)
454.5
呼び径(inch)
8
口径(A)
200
駆動部サイズ
3
仕様
電動操作式 ダクタイル製 20K バタフライ弁
材質
ゴムシート/EPDM
質量(kg)
21
規格
管接続: ウエハー形(JIS 20K)、面間規格: JIS B2032 系列番号 46
材質(弁箱)
FCD450-10
材質(弁棒)
SUS410/呼び径50-65
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品豆知識
配管工事を支える補助部材