MD-1880W-DB 役員用デスク両袖机  幅180 Y2K 75050396 MD-1880W-DB 役員用デスク両袖机  幅180 Y2K 75050396 MD-1880W-DB 役員用デスク両袖机  幅180 Y2K 75050396

役員用デスク両袖机 幅180

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75050396 品番MD-1880W-DB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

高級感のある役員用デスク。
両袖机でオフィスのエグゼクティブデスクにもバッチリです。
美しく落ち着きのあるマホガニーブラウンカラーの役員用両袖デスク
オールロック仕様のワゴン(左2段/右3段)設置
天板の左右には配線キャップを配備
床の凸凹を調整するアジャスターを配備
ワゴン後方に空間を設け配線を収納できる

材質本体:31mm(MDF+パーティクルボード+メラミン樹脂含浸紙)フラッシュ構造、取手:アルミ、アジャスター:ABS樹脂 幅(mm)1800 質量(kg)74.5 マホガニーブラウン 高さ(mm)720 奥行(mm)800 均等耐荷重(kg)天板:50、引出3段:上5/中5/下10、引出2段:上10/下10 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※軒先渡し※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする