曜日別特売

空圧式アクチェータ付 アルミニウム製バタフライ スプリングリターンFAS10XJSME

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し10日以内出荷とは
寸法L(mm)33
口径(A)40
寸法H(mm)239
内容量1個注文コード75050915品番FAS10XJSME
参考基準価格(税別)¥92,100販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
¥66,980
質量(kg)
4.8
寸法L(mm)
33
寸法H(mm)
239
呼び径(inch)
11/2
口径(A)
40
仕様
空気操作式 スプリングリターン型 アルミニウム 5K/10K バタフライ弁、ショートネック型
材質
ゴムシート/EPDM
規格
管接続: ウエハー型 (JIS 5/10K)、面間規格: JIS B2032 系列番号
材質(弁箱)
ADC12
材質(弁棒)
SUS410
駆動部サイズ
FA-2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする