KITZ(キッツ)
空圧式アクチェータ付 アルミニウム製バタフライ スプリングリターン
FAS10XJSME
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法L(mm)
43
33
43
46
52
56
60
口径(A)
50
40
50
65
80
100
125
150
200
寸法H(mm)
241
239
241
265
274
278
303
311
327
352
364
396
408
452
467
508
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75050931
品番
FAS10XJSME
参考基準価格(税別)
¥92,100
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
質量(kg)
5.2
寸法L(mm)
43
寸法H(mm)
241
呼び径(inch)
2
口径(A)
50
仕様
空気操作式 スプリングリターン型 アルミニウム 5K/10K バタフライ弁、ショートネック型
材質
ゴムシート/EPDM
規格
管接続: ウエハー型 (JIS 5/10K)、面間規格: JIS B2032 系列番号
材質(弁箱)
ADC12
材質(弁棒)
SUS410
駆動部サイズ
FA-2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品豆知識
配管工事を支える補助部材