KITZ(キッツ)
空圧式アクチェータ付 ステンレス製バタフライ HBシリーズ スプリングリターン
FAS10UHB
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
口径・呼び径
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
口径(A)
65
呼び径(inch)
21/2
注文コード
75051701
品番
FAS10UHB
参考基準価格(税別)
¥402,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
口径(A)
65
仕様
空気圧操作式 ステンレス鋼 10K ウェハー形 バタフライ弁、スプリングリターン型
寸法L(mm)
46
寸法H(mm)
368
規格
管接続: ウェハー形 (JIS 10K)、面間: JIS B2002
呼び径(inch)
21/2
材質(弁箱)
A351 Gr.CF8 / SCS13A
材質(弁棒)
(304SS
駆動部サイズ
FA-4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品豆知識
配管工事を支える補助部材