4℃ 低温恒温庫

商品レビューを投稿する
28日以内出荷メーカー直送返品不可 特別運賃車上渡し 28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75054237 品番HXC-429T
参考基準価格(税別)¥1,800,000 販売価格(税込) ¥1,977,800
販売価格(税別)
1,798,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

薬品や試料などを4℃で保管するのに最適な低温の恒温庫です。
庫内の温度は常に4±1℃で維持。
付属の鍵による物理施錠と、NFCカードを使った施錠によるセキュリティ。
温度記録機能搭載。

外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)625×940×1830 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×680×1315 質量(kg)182 電源周波数(Hz)50

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥145,000 / 税込 ¥159,500
北海道地方数量1につき ¥240,000 / 税込 ¥264,000
九州地方数量1につき ¥200,000 / 税込 ¥220,000
沖縄地方数量1につき ¥595,000 / 税込 ¥654,500
離島数量1につき ¥595,000 / 税込 ¥654,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

恒温器・乾燥器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/851/
2023-03-03
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする