キャップ式USB3.2対応メモリ B02

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75056443 品番SP032GBUF3B02V1K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

USB3.2Gen1(USB3.0、USB2.0互換) の高速インターフェース
ヘアライン仕上げのモダンなデザイン
便利なストラップホール付き
便利なソフトウェア(HPよりダウンロード可能)「SPWidget」・・・バックアップ機能やファイルの暗号化など便利なデータマネジメントツール

材質プラスチック 寸法(mm)60.6×18.0×8.1 ブラック 質量(g)8 キャップタイプキャップ式 対応OSWindows10/8.1/8/7/Vista/XP,MacOS10.3.x以降,Linux2.6.x以降 メモリー容量32GB 動作温度0℃〜70℃ 保証期間永久保証(256GBは5年) インターフェイスUSB3.2Gen1(USB3.1Gen1&USB3.0、USB2.0下位互換) 各種認証CE/FCC/BSMI/Greendot/WEEE/RoHS

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75056434
2025-03-18
用途:
画像視聴をスピードアップ

従来のUSB2から3.2に変更したため画像や動画ファイルを速やかにダウンロードし視聴可能です。業務をスピードアップさせているためたいへん助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする