キャップ式USB3.2対応メモリ M01

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75056495 品番SP016GBUF3M01V1B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

耐久性があり傷の付きにくいアルミボディ採用
USB3.2Gen1の高速転送インターフェース
便利なソフトウェア(HPよりダウンロード可能)「SPWidget」・・・バックアップ機能やファイルの暗号化など便利なデータマネジメントツール

材質メタル 寸法(mm)60.6×18.0×8.1 アイシーブルー 質量(g)10.0 キャップタイプキャップ式 対応OSWindows10/8.1/8/7/Vista/XP,MacOS10.3.x以降,Linux2.6.x以降 メモリー容量16GB 動作温度0℃〜70℃ 保証期間永久保証 インターフェイスUSB3.2Gen1(USB3.1Gen1&USB3.0、USB2.0下位互換)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75056513
2025-08-20
用途:
データ保存
東洋 様

転送速度は、速い感じです。以前は永久保証でしたが、最新は5年保証になりました。それでもじゅうぶんです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする