スライド式USB2.0対応メモリ U05

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 メモリー容量64GB ブラック 注文コード75056583 品番SP064GBUF2U05V1K
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品はメモリー容量・色・内容量11種類から選べます 他の種類を見る

キャップを失くさないスライド式
傷や指紋が付きにくいツヤ消し加工
便利なソフトウェア(HPよりダウンロード可能)「SPWidget」・・・バックアップ機能やファイルの暗号化など便利なデータマネジメントツール「Recuva」・・・データを間違って消去してしまった時のための復旧ソフト

仕様●特許:TWPatent:D160058 材質プラスチック 寸法(mm)53.9×20.0×10.0 ブラック 質量(g)9.2 キャップタイプスライド式 対応OSWindows10/8.1/8/7/Vista/XP,MacOS10.3.xorlater,Linux2.6.xorlater メモリー容量64GB 動作温度0℃〜70℃ 保証期間永久保証 インターフェイスUSB2.0(USB1.1互換) 各種認証CE/FCC/BSMI/Greendot/WEEE/RoHS/KCC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする