曜日別特売
ASCH4T-NM1220B 配膳カート マルゼン[厨房機器] 75066595

配膳カート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
75066595
品番
ASCH4T-NM1220B
参考基準価格(税別)¥108,000販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

可動性に優れたキャスター付きで小回りが利き、作業効率が上がります。総荷重は本体を含めて最大204kgです。ポール、棚網・板ともシェルフ同様の材質で強度、耐久性に優れています。ポール・棚網・板、キャスターの組み合わせバリエーションが豊富で、作業に合わせて選択頂けます。

用途
段数が多く、対象の給食は以前サービスに最適です。
材質
スチール・クロームメッキ製
高さ(mm)
1075
奥行(mm)
456
間口(mm)
1217
棚段数
棚4段
キャスター径(Φmm)
打ち込み式ゴムキャスター Φ125×2個、Φ125・ストッパー付き×2個
材質(ポール)
ステンレス
注意
※製品は現地組立品となります。ゴムハンマー等を使用して組立をお願い致します。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき15,000/税込16,500
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする