ラベルシールプリンタ兼用 マット紙 気配りDMラベル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(18シート) 注文コード75079487 品番26503
参考基準価格(税別)¥1,120 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

郵便物を受け取った側が印字された個人情報を簡単に分離することができるラベルです。受け取った側に配慮したラベルなので、送り主のイメージアップに繋がります。いろいろなプリンタ印刷できるマルチタイプのラベルです。

ラベルサイズ(mm)86.4×42.3 面付12面 用途宛名用 シートサイズ(mm)210×297 白色度(%)80 紙質上質紙 主な用途●宛名/差出人用 標準総厚さ(mm)0.19 片数216片 ラベル厚(mm)0.13 余白四辺余白付 入数18シート シートサイズA4 適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー 粘着タイプしっかり貼れる ラベル形状四角

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする