28024 コンピュータフォームラベル エーワン[ラベル] マット 上質紙 75079532

28024 コンピュータフォームラベル エーワン[ラベル] 75079532 28024 コンピュータフォームラベル エーワン[ラベル] 75079532

コンピュータフォームラベル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(500折) 面付6面 注文コード75079532 品番28024
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,600
この商品は面付など10種類から選べます 他の種類を見る

ドットインパクト印刷方式のプリンタでご利用いただけるラベルです。ダイレクトメールの宛名や分類など使い方自由自在。

紙厚(mm)0.15 ラベル厚(mm)0.09 ラベルサイズ(mm)84×42 面付6面 仕様マット 材質上質紙 坪量(g/m2)155 素材マット

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75079532 28024 75079566 28015 コンピュータフォームラベル エーワン[ラベル] コンピュータフォームラベル エーワン[ラベル] 1箱(500折) 26,980 税込29,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-16
用途:
商品発送時のラベルとして

専用のラベルがなくなったため、こちらで代用しています。
問題なく使えており、価格も安いと思いました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする