手作りステッカー インクジェット専用 フィルムラベル 透明タイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(2セット) 注文コード75079706 品番29423
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

ステッカー作りに最適!耐水性・耐光性に優れた耐久性の高いラベルです。

サイズハガキ 透明 ラベルサイズ(mm)100×148 面付ノーカット 仕様透明 適合インクジェット(染料・顔料) セット内容透明フィルムラベル+透明保護フィルムラベル 材質ポリエステルフィルム シートサイズ(mm)100×148 紙質ポリエステルフィルム+インクジェット専用塗工 主な用途●ホビー/手芸/知育用|ホビー用●ステッカー用●内容物表示用●収納表示用●備品表示用●デコレーション用 標準総厚さ(mm)0.16 ラベル厚(mm)0.11 粘着性より強く貼れる 余白なし アズワン品番64-8817-80 素材光沢透明フィルム シートサイズハガキ 適合プリンタインクジェット(染料+顔料) 粘着タイプより強く貼れる ラベル形状四角

商品説明動画

エーワン「手作りステッカー」でオリジナルステッカーが超カンタンに!

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75079706
2022-09-27
用途:
ステッカー

思っていたより粘着力もあり試しで使うにはちょうど良いサイズと料金

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手作りシート・ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする