手作りステッカー インクジェット専用 フィルムラベル ホワイトフィルムタイプ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(2セット) 注文コード75079751 品番29418
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

ステッカー作りに最適!インクジェットプリンタでの印字適性に優れたラベルです。耐水性・耐光性に優れたラベルです。透明保護フィルムラベルがセットになっているので、耐久性も抜群。

サイズハガキ 紙厚(mm)ホワイトフィルム0.10(透明保護フィルム/0.07) ラベルサイズ(mm)100×148 面付ノーカット 仕様強粘着 適合インクジェット(染料・顔料) セット内容ホワイトフィルムラベル+透明保護フィルムラベル 材質ポリエステルフィルム シートサイズ(mm)100×148 紙質ポリエステルフィルム+インクジェット専用塗工 主な用途●ホビー/手芸/知育用|ホビー用●ステッカー用●内容物表示用●収納表示用●備品表示用●デコレーション用 標準総厚さ(mm)0.15 ラベル厚(mm)0.1 粘着性より強く貼れる 余白なし アズワン品番64-8817-78 素材光沢ホワイトフィルム シートサイズハガキ 適合プリンタインクジェット(染料+顔料) 粘着タイプより強く貼れる ラベル形状四角

商品説明動画

エーワン「手作りステッカー」でオリジナルステッカーが超カンタンに!
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75079751
2023-05-12
用途:
郵便受けの名札作り

はがきサイズの用紙なので、テプラの代用として小さい名札を作るのに便利です。

対象商品:
75079751
2021-01-31
用途:
お祝いカード作り

色の乗りも良く、満足できる商品です。フィルムのセットは目一杯慎重にせねばならないのは一緒ですが。

対象商品:
75079751
2020-04-12
用途:
バイク車検対策

スイッチ表示の不備(カスレ)を補うためシールを作りました。
ちょちょいと作れて便利です。

対象商品:
75079751
2019-07-29
用途:
ヘルメットのマーキング用に

印字も滲まずきれいに発色するし、耐候性もあって剥がれてくる様子がありません
なかなか良いものです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手作りシート・ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする