曜日別特売
51207 転写シール エーワン[ラベル] 75079785

51207 転写シール エーワン[ラベル] 75079785
51207 転写シール エーワン[ラベル] 75079785
51207 転写シール エーワン[ラベル] 75079785
51207 転写シール エーワン[ラベル] 75079785
51207 転写シール エーワン[ラベル] 75079785
51207 転写シール エーワン[ラベル] 75079785
51207 転写シール エーワン[ラベル] 75079785
51207 転写シール エーワン[ラベル] 75079785
51207 転写シール エーワン[ラベル] 75079785

転写シール

(3件のレビュー)
取扱い終了
シートサイズA4
内容量1冊(2シート)注文コード75079785品番51207
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,320

水を使ってピッタリ転写!うつし絵感覚の転写シールです。
平らな面はもちろん、丸みを帯びたものなど様々な場所に貼る事ができます。透明な糊を使用しているので、肌にもなじみ、自然な仕上がりになります。

タイプしっかり貼れる材質塗工紙、白糊フィルム厚さ(mm)0.21サイズA4ラベルサイズ(mm)210×297面付ノーカット適合インクジェット(染料)セット内容糊フィルム×2枚、印刷シート×2枚シートサイズ(mm)210×297紙質塗工紙+白糊フィルム主な用途●ホビー/手芸/知育用|デカール・タトゥー用標準総厚さ(mm)0.21ラベル厚(mm)0.21余白なし素材白糊フィルムシートサイズA4適合プリンタインクジェット(染料)粘着タイプ転写ラベル形状四角
注意
※インクジェット染料インクのみの対応になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75079767
2020-08-22
用途: DIY用
半田モーターサイクル自動車・二輪車・自転車関連業

自宅の照明用スイッチカバーをペイントしその上からアメカジ風に文字を貼り付けました。とても簡単でかっこよく仕上がりました。

対象商品 : 75079767
2020-02-27
用途: ミニカーなどのレプリカサンプル製作その他

転写して貼り付けられるのでちょっとしたサンプルを作るとき重宝しています。プリンターの使える使えない機種情報もあると助かりますね。

対象商品 : 32736837
2011-03-13
用途: プリンターで印刷して物に貼り付ける為に使用。

水を付けて十分時間を置かないとずれたりしわが寄ります。成功するといいんですがうまく貼れるか難しい所もあります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手作りシート・ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする