布プリ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1冊(3シート) 注文コード 75079794 品番 33532
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

アイロンで接着できる、温かみのある綿100%素材の布製ラベルです。特殊加工技術で文字やイラストがにじまず、くっきり鮮やかに印刷できます。洗濯OK!色が落ちにくい加工を施しています。

ラベル厚(mm)0.24 ラベルサイズ(mm)80×34 面付3面 適合インクジェット(染料・顔料) 材質綿 サイズはがきサイズ タイプアイロン接着タイプ シートサイズ(mm)100×148 紙質綿100% 主な用途●お名前シール用●ホビー/手芸/知育用|手芸用 標準総厚さ(mm)0.31 余白四辺余白付 アズワン品番64-8818-85 素材 シートサイズハガキ 適合プリンタインクジェット(染料+顔料) 粘着タイプアイロン接着タイプ ラベル形状角丸四角

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75079803
2021-02-01
用途:
入園グッズの名前つけ
特定非営利活動法人 風 様 (医療・福祉・介護関連業)

毎年この時期に、入園グッズ(上靴袋入れ、体操服入れ)に、名前を付けるために購入しています。
インクジェットのプリンターで印字でき、重宝しています。
はがれないように、アイロン接着をしたのち、ミシンで回りを縫って補強しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手作りシート・ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする