曜日別特売
33540 布プリ エーワン[ラベル] 75079837

33540 布プリ エーワン[ラベル] 75079837
33540 布プリ エーワン[ラベル] 75079837
33540 布プリ エーワン[ラベル] 75079837
33540 布プリ エーワン[ラベル] 75079837
33540 布プリ エーワン[ラベル] 75079837
33540 布プリ エーワン[ラベル] 75079837
33540 布プリ エーワン[ラベル] 75079837
33540 布プリ エーワン[ラベル] 75079837

布プリ

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1パック(3枚)
面付14 & 3 & 8面
内容量1パック(3枚)注文コード75079837品番33540
参考基準価格(税別)¥740販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

アイロンで接着できる、温かみのある綿100%素材の布製ラベルです。特殊加工技術で文字やイラストがにじまず、くっきり鮮やかに印刷できます。洗濯OK!色が落ちにくい加工を施しています。

ラベル厚(mm)0.24ラベルサイズ(mm)80×34、20×60、43×14面付14 & 3 & 8面適合インクジェット(染料・顔料)材質綿サイズはがきサイズタイプアイロン接着タイプシートサイズ(mm)100×148紙質綿100%主な用途●お名前シール用●ホビー/手芸/知育用|手芸用標準総厚さ(mm)0.31余白四辺余白付アズワン品番64-8818-89素材シートサイズハガキ適合プリンタインクジェット(染料+顔料)粘着タイプアイロン接着タイプラベル形状四角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75079803
2021-02-01
用途: 入園グッズの名前つけ
特定非営利活動法人 風医療・福祉・介護関連業

毎年この時期に、入園グッズ(上靴袋入れ、体操服入れ)に、名前を付けるために購入しています。
インクジェットのプリンターで印字でき、重宝しています。
はがれないように、アイロン接着をしたのち、ミシンで回りを縫って補強しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手作りシート・ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする