布プリ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(2シート) 注文コード 75079855 品番 30505
参考基準価格(税別)¥1,210 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

特殊加工技術により文字やイラストのにじみを抑え、くっきり鮮やかに印刷できます。洗濯OK!色が落ちにくい加工を施しています。

ラベル厚(mm)0.29 ラベルサイズ(mm)210×297 面付ノーカット(1列×1段) 仕様リネン 生地、のりなし、片面印刷 適合インクジェット(染料・顔料) 材質綿50%+麻50% タイプ生地、のりなし シートサイズ(mm)210×297 紙質綿50%+麻50% 主な用途●ホビー/手芸/知育用|手芸用 標準総厚さ(mm)0.38 余白なし アズワン品番64-8818-25 素材 シートサイズA4 適合プリンタインクジェット(染料+顔料) ラベル形状四角

商品説明動画

「布プリ生地タイプ」でハンドメイドをもっと楽しく!
この動画は、6人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75079846
2024-03-15
用途:
オリジナル布ラベルをプリント
製造業

布ラベルを作り 粗品に縫いつけオリジナル姓を出した ありがたい商品

対象商品:
75079855
2022-12-22
用途:
ハンドメイドのタグ
ウメヤス建築 様

趣味で作っているハンドメイド商品に パソコンを使って 印刷してタグを作りました。
買った様な仕上がりで タグ有り無しでは大違いの仕上がりでした。

対象商品:
75079855
2021-03-10
用途:
オリジナル商品用に
医療・福祉・介護関連業

思ったよりもきれいに印刷できました。
しっかり乾燥、アイロンがけしたおかげか水洗い後もほとんど色落ちなく使えました。
染料系、顔料系のインクを混合で使用しましたが大きな問題はないようです。
プリンターの性能なのか、鮮やかな色は少しくすんだ色になりました。
生地の厚みはかなり薄いので、裏地と組み合わせて使うと良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手作りシート・ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする