布プリ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊(3シート) サイズはがきサイズ 注文コード75079891 品番33635
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥660
この商品はサイズ・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

アイロンで接着できる、伸縮性のある素材を使用した綿100%の のびるタイプです。特殊加工技術により文字やイラストのにじみを抑え、くっきり鮮やかに印刷できます。洗濯OK!色が落ちにくい加工を施しています。

ラベル厚(mm)0.28 ラベルサイズ(mm)43×14 面付14面 適合インクジェット(染料・顔料) 材質綿 サイズはがきサイズ タイプアイロン接着タイプ シートサイズ(mm)100×148 紙質綿100% 主な用途●お名前シール用●ホビー/手芸/知育用|手芸用 標準総厚さ(mm)0.39 余白四辺余白付 素材 シートサイズハガキ 適合プリンタインクジェット(染料+顔料) 粘着タイプアイロン接着タイプ ラベル形状角丸四角

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75079891 33635 75079873 33631 布プリ エーワン[ラベル] 布プリ エーワン[ラベル] 1冊(3シート) 689 税込758 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75079891
2021-11-26
用途:
洋服の名前シールとして使用しました。
農・林・水産業

パソコンでプリントできるので、きれいに仕上がりました。

対象商品:
75079873
2019-11-12
用途:
子供の体操着用

子供の体操着用に名前を印刷して使用しているのですが、何度も洗濯しているうちに剥がれてきたり、印刷が薄くなります。こういう物はしょうがないと思い、使いやすいのでそこそこ気に入っています。

対象商品:
75079873
2019-06-21
用途:
イメージT シャツ作り
建設業・工事業

当社の イメージTシャツ作りと 個人名を 作業着に付けるのに 購入しました。いい感じで プリントできますが 洗濯を繰り返すと ヨレてきます。もっと洗濯に強く作っていただきたいです

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
75079916
2015-10-29
用途:
介護施設
有限会社 真商事 様

使い勝手が良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手作りシート・ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする