広告兼用デジタルサイネージモニター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 画面サイズ17.1インチ 注文コード75079936 品番LCD-FM17
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は画面サイズなど2種類から選べます 他の種類を見る

HDMIインターフェイス対応で表示用ディスプレイとして使用可能
USB接続/microSDカードに対応
フォトフレーム機能(動画・写真・音楽の自動再生)搭載
フォトフレーム機能を利用し、店頭広告用モニターとしての利用が可能
リモコン・スタンド付属

用途パソコンその他のディスプレイとして 付属品ACアダプター電源(12V/1A)、スタンド、HDMIケーブル、リモコン 寸法(mm)約410×270×30 質量(g)約1200 出力スピーカー(モノラル) 接続【メモリー】SD(4〜32GB)/USB (再生可能) 入力ミニHDMI 表示部17.1インチ TFT LCD 解像度1440×900ピクセル 入力電源DC12V/1A 画面サイズ17.1インチ
関連資料:(0.38MB)
注意
※仕様は予告なく変更される場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-13
用途:
事務室前モニター
東中学校SDGs推進委員会 様 (教育・研究機関)

届いてすぐに使用が開始できました。簡単な仕組みで使用できるため、説明をすることなく職員が活用できました。ただ、プラスチックの整形不良でスタンドの差込ができず、カッターでプラスチック部分を削る作業が必要だったため、★4つとさせていただきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルフォトフレーム/フォトプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする