13.3インチ表示・広告兼用デジタルサイネージモニター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75079954 品番LCD-FM13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

HDMIインターフェイス対応で表示用ディスプレイとして使用可能
USB接続/SDカードに対応
フォトフレーム機能(動画・写真・音楽の自動再生)搭載
フォトフレーム機能を利用し、店頭広告用モニターとしての利用が可能
リモコン・スタンド付属

用途パソコンその他のディスプレイとして 付属品ACアダプター電源(12V/1A)、スタンド、HDMIケーブル、リモコン 寸法(mm)約315×210×25 質量(g)約720 出力スピーカー(モノラル) 接続【メモリー】SD(4〜32GB)/USB (再生可能) 入力ミニHDMI 表示部13.3インチ TFT LCD 解像度1280×800ピクセル 入力電源DC12V/1A
関連資料:(0.37MB)
注意
※仕様は予告なく変更される場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルフォトフレーム/フォトプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする