※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4QS-CNGG120408WL-HP BXA20 チップ 4QS-CNGG-HP タンガロイ 75080189 4QS-CNGG120408WL-HP BXA20 チップ 4QS-CNGG-HP タンガロイ 75080189

チップ 4QS-CNGG-HP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法RE(mm)0.8 注文コード75080189 品番4QS-CNGG120408WL-HP BXA20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,900
この商品は寸法REなど5種類から選べます 他の種類を見る
寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.16 寸法LE(mm)1.80 厚さS(mm)4.76 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.700 寸法CEDC(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする