紙厚(mm)0.17
面付5面
材質上質紙
シートサイズ(mm)210×297
紙質上質紙
主な用途●店舗用|商品説明用カード●会員証/IDカード/名札用|会員証用
ラベルサイズ(mm)172×54
坪量(g/m2)155
標準総厚さ(mm)0.17
カット名称マイクロミシンカット
ラベル厚(mm)0.17
余白四辺余白付
アズワン品番64-8819-06
シートサイズA4
適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット
粘着タイプマイクロミシンカット
ラベル形状角丸四角