※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの ねじ切り
チップ DGS
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
75081187
品番
DGS1.2-003 AH725
参考基準価格(税別)
¥27,600
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
勝手
N
寸法h(mm)
4.70
寸法RE(mm)
0.03
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法CW(mm)
1.20
寸法INSL(mm)
16.00
寸法SSC(mm)
0.9