ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 下地がかくせる修正タイプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(12シート) 注文コード 75081386 品番 31569
参考基準価格(税別)¥1,120 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

いろいろなプリンタで印刷できるマルチタイプのラベルです。
下地がかくせるタイプなので、修正に便利です。

ホワイト ラベルサイズ(mm)38.1×21.2 面付65面 用途内容物表示用・収納表示用・備品表示用・修正用 シートサイズ(mm)210×297 白色度(%)86 紙質上質紙 主な用途●内容物表示用●収納表示用●備品表示用●修正用 坪量(g/m2)160 標準総厚さ(mm)0.17 片数780片 ラベル厚(mm)0.11 余白四辺余白付 入数12シート シートサイズA4 総厚(mm)0.17 適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット 粘着タイプしっかり貼れる ラベル形状四角
関連資料:(1.39MB)(0.71MB)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:425

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75081361
2018-05-15
用途:
住所
国立大学法人東京学芸大学 様 (教育・研究機関)

200戸分の住所を印刷し、封筒に貼り付ける作業をしたが、剥がすのに苦労することなく、スムーズに作業を終えることができた。

1人が参考にしています
対象商品:
75081352
2014-06-13
用途:
商品表示

価格も手頃、使い勝手も問題なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする