エーワン[ラベル]
エーワン[ラベル]の コピー用紙/ラベルシール
エーワン[ラベル]の ラベル・シール
エーワン[ラベル]の プリント用ラベル・シール
ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 再生紙タイプ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(300シート)
注文コード
75081404
品番
31351
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
いろいろなプリンタで印刷できるプリンタ兼用タイプのラベル用紙です。しっかり貼れるタイプです。グリーン購入法適合商品。
紙厚(mm)
0.18
ラベルサイズ(mm)
210×297
面付
ノーカット
シートサイズ(mm)
210×297
白色度(%)
70
紙質
再生紙
主な用途
●内容物表示用●収納表示用●備品表示用
坪量(g/m
2
)
150
標準総厚さ(mm)
0.18
片数
300片
ラベル厚(mm)
0.09
余白
なし
アズワン品番
64-8818-48
入数
300シート
シートサイズ
A4
適合プリンタ
インクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット
グリーン購入法
適合
ラベル形状
四角
再生紙使用マーク
適合