ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 再生紙タイプ

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(300シート) 注文コード 75081413 品番 31352
参考基準価格(税別)¥14,700 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

いろいろなプリンタで印刷できるプリンタ兼用タイプのラベル用紙です。しっかり貼れるタイプです。グリーン購入法適合商品。

紙厚(mm)0.18 ラベルサイズ(mm)86.4×42.3 面付12面 シートサイズ(mm)210×297 白色度(%)70 紙質再生紙 主な用途●宛名/差出人用●内容物表示用●収納表示用●備品表示用 坪量(g/m2)150 標準総厚さ(mm)0.18 片数3600片 ラベル厚(mm)0.09 余白四辺余白付 アズワン品番64-8818-49 入数300シート シートサイズA4 適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット グリーン購入法適合 ラベル形状四角 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75081431
2017-05-24
用途:
案内状はがきの宛名ラベル
宗教法人 光明寺 様 (その他業種)

以前から使用しているメーカーの商品ですので、問題なく使えてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする