紙厚(mm)0.18ラベルサイズ(mm)70×42.3面付18面シートサイズ(mm)210×297白色度(%)70紙質再生紙主な用途●宛名/差出人用●内容物表示用●収納表示用●備品表示用坪量(g/m2)150標準総厚さ(mm)0.18片数5400片ラベル厚(mm)0.09余白上下余白付アズワン品番64-8818-50入数300シートシートサイズA4適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドットグリーン購入法適合粘着タイプしっかり貼れるラベル形状四角再生紙使用マーク適合