※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ KNMXR/L-S1
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
勝手
R
寸法RE(mm)
0.5
注文コード
75081808
品番
KNMX160405R-S1 T9015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥23,400
この商品は
勝手・寸法RE
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
形状
平行四辺形55°
寸法L(mm)
19.70
寸法S(mm)
4.76
勝手
R
厚さS(mm)
4.76
寸法RE(mm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大切込みap(mm)
0.5
切込みap(mm)
0.1
寸法IC(mm)
9.525
寸法ft(mm)
0.05
最大寸法ft(mm)
0.3
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75081808
KNMX160405R-S1 T9015
75081826
KNMX160405R-S1 T9315
チップ KNMXR/L-S1
タンガロイ
1箱(10個)
¥
21,980
税込
¥
24,178
材質に違いがあります