※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ KNMXR/L-S1
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
勝手
L
寸法RE(mm)
0.5
注文コード
75081817
品番
KNMX160405L-S1 T9315
参考基準価格(税別)
¥27,300
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・寸法RE
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
形状
平行四辺形55°
寸法L(mm)
19.70
寸法S(mm)
4.76
勝手
L
厚さS(mm)
4.76
寸法RE(mm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大切込みap(mm)
0.5
切込みap(mm)
0.1
寸法IC(mm)
9.525
寸法ft(mm)
0.05
最大寸法ft(mm)
0.3