※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの スローアウェイドリル
刃先交換式ドリル TID-R L/D=3
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75084127
品番
TID045R06-3
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
4.50
全長(mm)
59.65
有効長(mm)
14.2
寸法DCN(mm)
4.50
寸法DCX(mm)
4.90
寸法DCONMS(mm)
6.000
寸法LU(mm)
14.2
寸法LS(mm)
35.0
寸法OAL(mm)
59.65
寸法OAL2(mm)
59.91
寸法SSC(mm)
4.5
CSP
With coolant hole
頭部
DM*045 - DM*049
RoHS指令(10物質対応)
対応