※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TID050R06-3 刃先交換式ドリル TID-R L/D=3 タンガロイ 75084136 TID050R06-3 刃先交換式ドリル TID-R L/D=3 タンガロイ 75084136

刃先交換式ドリル TID-R L/D=3

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75084136 品番 TID050R06-3
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
ドリル径(Φmm)5.00 全長(mm)61.35 有効長(mm)15.7 寸法DCN(mm)5.00 寸法DCX(mm)5.40 寸法DCONMS(mm)6.000 寸法LU(mm)15.7 寸法LS(mm)35.0 寸法OAL(mm)61.35 寸法OAL2(mm)61.79 寸法SSC(mm)5 CSPWith coolant hole 頭部DM*050 - DM*054 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする