※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの スローアウェイドリル
刃先交換式ドリル TID-R L/D=5
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75084163
品番
TID050R06-5
参考基準価格(税別)
¥51,800
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
5.00
全長(mm)
71.20
有効長(mm)
25.7
寸法DCN(mm)
5.00
寸法DCX(mm)
5.40
寸法DCONMS(mm)
6.000
寸法LU(mm)
25.7
寸法LS(mm)
35.0
寸法OAL(mm)
71.20
寸法OAL2(mm)
71.64
寸法SSC(mm)
5
CSP
With coolant hole
頭部
DM*050 - DM*054
RoHS指令(10物質対応)
対応