※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの スローアウェイドリル
刃先交換式ドリル TID-R L/D=5
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75084179
品番
TID055R06-5
参考基準価格(税別)
¥51,800
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
5.50
全長(mm)
74.15
有効長(mm)
28.3
寸法DCN(mm)
5.50
寸法DCX(mm)
5.90
寸法DCONMS(mm)
6.000
寸法LU(mm)
28.3
寸法LS(mm)
35.0
寸法OAL(mm)
74.15
寸法OAL2(mm)
74.47
寸法SSC(mm)
5.5
CSP
With coolant hole
頭部
DM*055 - DM*059
RoHS指令(10物質対応)
対応