※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの モジュラータイプ
ヘッド交換式 高送りモジュラヘッド HXWX03-M
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75084197
品番
HXWX03M020M10R03
参考基準価格(税別)
¥41,900
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
寸法CICT(mm)
3
寸法APMX(mm)
1.00
寸法DC(mm)
12.80
寸法DCX(mm)
20.00
寸法DCSFMS(mm)
17.80
取付ねじサイズ
M10
寸法OAL(mm)
49.00
寸法LF(mm)
30.00
寸法H(mm)
15.0
寸法KAPR(°)
12
質量(kg)
0.06
CSP
With air hole
MIID
WXMU0303ZER-MM
RoHS指令(10物質対応)
対応