※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの モジュラータイプ
ヘッド交換式 高送りモジュラヘッド HXWX03-M
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75084215
品番
HXWX03M032M16R05
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
寸法CICT(mm)
5
寸法APMX(mm)
1.00
寸法DC(mm)
24.70
寸法DCX(mm)
32.00
寸法DCSFMS(mm)
28.80
取付ねじサイズ
M16
寸法OAL(mm)
63.00
寸法LF(mm)
40.00
寸法H(mm)
22.0
寸法KAPR(°)
12
質量(kg)
0.21
CSP
With air hole
MIID
WXMU0303ZER-MM
RoHS指令(10物質対応)
対応