※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの 柄付タイプ
中心刃付き多機能カッタ EVLX08/10/12
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75084565
品番
EVLX10M021C20.0R02L
参考基準価格(税別)
¥33,800
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
寸法CICT(mm)
2
寸法APMX(mm)
9.00
寸法APMX2(mm)
4.00
寸法DC(mm)
21.00
寸法DCONMS(mm)
20.000
寸法LS(mm)
160.0
寸法LF(mm)
190.00
寸法LH(mm)
30.0
質量(kg)
0.42
CSP
With air hole
MIID
LXMU10T308PER-MM
FIG
1
RoHS指令(10物質対応)
対応