※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EVLX12M026C25.0R02L 中心刃付き多機能カッタ EVLX08/10/12 タンガロイ 75084599 EVLX12M026C25.0R02L 中心刃付き多機能カッタ EVLX08/10/12 タンガロイ 75084599

中心刃付き多機能カッタ EVLX08/10/12

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75084599 品番 EVLX12M026C25.0R02L
参考基準価格(税別)¥35,100 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
寸法CICT(mm)2 寸法APMX(mm)11.00 寸法APMX2(mm)6.00 寸法DC(mm)26.00 寸法DCONMS(mm)25.000 寸法LS(mm)190.0 寸法LF(mm)225.00 寸法LH(mm)35.0 質量(kg)0.8 CSPWith air hole MIIDLXMU120408PER-MM FIG1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする