※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの モジュラータイプ
中心刃付き多機能カッタ HVLX08/10/12-M
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
取付ねじサイズ
M8
注文コード
75084608
品番
HVLX08M016M08R02
参考基準価格(税別)
¥29,900
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
取付ねじサイズ・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
寸法CICT(mm)
2
寸法APMX(mm)
7.00
寸法APMX2(mm)
4.00
寸法DC(mm)
16.00
寸法DCSFMS(mm)
14.50
取付ねじサイズ
M8
寸法OAL(mm)
42.00
寸法LF(mm)
25.00
質量(kg)
0.03
CSP
With air hole
MIID
LXMU080304PER-MM
寸法H(mm)
10.0
RoHS指令(10物質対応)
対応