※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの モジュラータイプ
中心刃付き多機能カッタ HVLX08/10/12-M
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付ねじサイズ
M12
注文コード
75084626
品番
HVLX12M025M12R02
参考基準価格(税別)
¥34,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
取付ねじサイズ・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
寸法CICT(mm)
2
寸法APMX(mm)
11.00
寸法APMX2(mm)
6.00
寸法DC(mm)
25.00
寸法DCSFMS(mm)
23.00
取付ねじサイズ
M12
寸法OAL(mm)
57.00
寸法LF(mm)
35.00
質量(kg)
0.1
CSP
With air hole
MIID
LXMU120408PER-MM
寸法H(mm)
17.0
RoHS指令(10物質対応)
対応