スバルフォレスター(CBA-SG5)に使用していました。値段も安く、エンジンもすごく調子が良いので、とても気に入っていましたが取り扱いが無くなってしまい非常に残念です。
ぜひ4L缶の再販を御願いします。
200系ハイエースに利用。科学合成油でこの値段は助かります。毎回利用していますが、使用感としては高価なオイルに比べて耐久性は低いですが、3000qごとに交換してます。短期周期で交換することによりエンジンの耐久性も上がり、助かってます。
一番はコストパフォーマンス、この価格で100%化学合成オイルなので安心して使えることがイイ。
レガシイ(BR9)に入れました。始動時に音が大きい気もしますが前のオイルのときは気にしてなかったので不明です。常用回転はあんまり回さないので問題ないと思います。
これから夏場の使用に耐えれるか様子見です。
合成油でコレしか買えそうな値段の物が無かったので買って見ました。
20Lだと多すぎるし4Lでこの値段ならまぁ満足です。
キャンペーン以外で買うとちょっと高いかな。あと少しやすくなれば良いのですが。