SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
ストレート KQ2H-X35
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
6
注文コード
75086751
品番
KQ2H06-00A-X35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥334
この商品は
適合チューブ外径・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
色
(ボディ)黒
適合流体
空気、水
使用圧力範囲
-100kPa〜1MPa
周囲温度および使用流体温度(℃)
[空気]-5〜60、[水]0〜40(凍結なきこと)
用途
同一方向のチューブ同士の接続に。
形状
ストレート
適合チューブ外径(Φmm)
6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75086751
KQ2H06-00A-X35
24082416
KQ2H06-00A-X35
ストレート KQ2H-X35
SMC
1袋(10個)
¥
3,398
税込
¥
3,738
内容量に違いがあります