KQ2H08-00A-X35 ストレート KQ2H-X35 SMC 75086767

ストレート KQ2H-X35

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)8 注文コード75086767 品番KQ2H08-00A-X35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥393
この商品は適合チューブ外径・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
(ボディ)黒 適合流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 周囲温度および使用流体温度(℃)[空気]-5〜60、[水]0〜40(凍結なきこと) 用途同一方向のチューブ同士の接続に。 形状ストレート 適合チューブ外径(Φmm)8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75086767 KQ2H08-00A-X35 24082513 KQ2H08-00A-X35 ストレート KQ2H-X35 SMC ストレート KQ2H-X35 SMC 1袋(10個) 3,898 税込4,288 内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする