SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
エルボユニオン KQ2L-X35
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
適合チューブ外径(Φmm)
10
注文コード
75087004
品番
KQ2L10-03AS-X35
参考基準価格(税別)
¥2,850
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・内容量
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
適合チューブ外径(Φmm)
10
接続ねじ
3/8
ねじの種類
R
用途
直角方向のチューブ同士の接続に。
形状
エルボユニオン
色
(ボディ)黒
使用流体
空気、水
使用圧力範囲
-100kPa〜1MPa
周囲温度および使用流体温度(℃)
[空気]-5〜60、[水]0〜40(凍結なきこと)