SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
エルボユニオン KQ2L-X35
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
12
注文コード
75087013
品番
KQ2L12-04AS-X35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥696
この商品は
適合チューブ外径・内容量
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
適合チューブ外径(Φmm)
12
接続ねじ
1/2
ねじの種類
R
用途
直角方向のチューブ同士の接続に。
形状
エルボユニオン
色
(ボディ)黒
使用流体
空気、水
使用圧力範囲
-100kPa〜1MPa
周囲温度および使用流体温度(℃)
[空気]-5〜60、[水]0〜40(凍結なきこと)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75087013
KQ2L12-04AS-X35
24084254
KQ2L12-04AS-X35
エルボユニオン KQ2L-X35
SMC
1袋(5個)
¥
3,500
税込
¥
3,850
内容量に違いがあります