SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
レジューサ KQ2R-X35
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75087695
品番
KQ2R04-06A-X35
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
色
(ボディ)黒
使用流体
空気、水
周囲温度および使用流体温度(℃)
-50〜60、水の場合/0〜40(凍結なきこと)
保証耐圧力(MPa)
3
使用圧力範囲
-100kPa〜1MPa
用途
ワンタッチ管継手のサイズ変更に。
形状
レジューサ
適合チューブ外径(Φmm)
4
適合管継手d(Φmm)
6