ECLE(マツ六)
ECLE(マツ六)の 建具金物
ECLE(マツ六)の 鍵・錠前
ECLE(マツ六)の ドア錠
リフォーム用オールラウンド錠
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
シルバーグレー
注文コード
75089336
品番
ELAR-1-SGR
参考基準価格(税別)
¥4,980
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
バックセットを気にせず、チューブラー錠と円筒錠に取替え可能
用途
室内用錠前
厚さ(mm)
66
色
シルバーグレー
高さ(mm)
66
タイプ
空錠
径(Φmm)
【丸座】66×66
横(mm)
136
適合扉厚(mm)
30〜42
注意
※一般住宅室内専用のため、それ以外の場所で使用しない
※屋外・浴室・外部との出入り口の扉では使用しない
※鉄扉やアルミ扉など、木製扉以外には使用しない
※指定寸法以外の扉に取付けない
※ねじ等必要な部品を省かない