※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EKI-1521I-CE (1/2/4ポート)シリアルデバイスサーバ【DINレール取付】 Advantech(アドバンテック) 75090418 EKI-1521I-CE (1/2/4ポート)シリアルデバイスサーバ【DINレール取付】 Advantech(アドバンテック) 75090418

(1/2/4ポート)シリアルデバイスサーバ【DINレール取付】

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 タイプ- ポート数1ポート 注文コード75090418 品番EKI-1521I-CE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品はタイプ・ポート数など8種類から選べます 他の種類を見る

LANの冗長性のための2つの10/100 MbpsのEthernetポートを提供し、COMポートのリダイレクト(仮想COM)、TCP、およびUDPの動作モードを提供する。
921.6 kbpsまでのサポートと任意のボーレート設定をサポートし、最大5台のホストが1つのシリアルポートにアクセスできる。
TCPクライアントモードで最大16台のホストにアクセスできる。
すべてのシリアル信号に15 kVの静電気保護を内蔵し、Windowsユーティリティ、Telnetコンソール、およびWebブラウザを含む豊富な構成方法を提供する。
Windows XP/7/8.1/10、Windows Server 2003/2008/2012/2016/2019、およびLinuxをサポートし、自動RS-485方向制御をサポートし、ライン間(2 kV)およびライン対グラウンド(4 kV)のサージ保護をサポートする。
"I"モデルは広い動作温度をサポートし、"CI"モデルは絶縁と広い動作温度をサポートする。
5年保証

タイプ- ポート数1ポート 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×140×95 入力電源12〜48 VDC 動作温度範囲(℃)-40~80 シリアルポート1×RS-232/422/485

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする